TRUSCO
まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGワーク 厚さ0.1mm(100枚入×10箱)粉なし
10箱まとめ買いのお徳用です。
フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。
精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。
ニトリルゴムで耐油性に優れています。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
粉有無
粉なし
厚さ(mm)
0.1
材質
ニトリルゴム(NBR)
エンボス加工
指先
色
ブルー
全長(cm)
24
食品衛生法
適合
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(枚)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79851110
TGNN10BL10P
L
0.1
8.3
22
100
586-1537
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851119
TGNN10BM10P
M
0.1
8
20.1
1000
586-0062
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください