TRUSCO
まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード 厚さ0.08mm(100枚入×10箱)粉なし
10箱まとめ買いのお徳用です。
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
粉有無
粉なし
厚さ(mm)
0.06
材質
ニトリルゴム(NBR)
エンボス加工
指先
入数(枚)
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
22
食品衛生法
適合
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79851067
TGNN08BL10P
L
0.06
ブルー
586-0063
¥
15,180
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
79851076
TGNN08BM10P
M
0.06
ブルー
586-0065
¥
15,180
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851085
TGNN08WL10P
L
0.06
ホワイト
586-0064
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79851094
TGNN08WM10P
M
0.06
ホワイト
586-0061
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください