曜日別特売

まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGエアー 厚さ0.06mm(100枚入×10箱)粉なし

まとめ買い 使い捨て手袋”TGシリーズ” TGエアー 厚さ0.06mm(100枚入×10箱)粉なし - TRUSCO

10箱まとめ買いのお徳用です。
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。
精密作業に最適です。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.06ブルー入数(枚)100全長(cm)24中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)22粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79851049TGNN06BL10P586-1536L
11,990
9,998
10,998(税込)
当日出荷
79851058TGNN06BM10P586-0066M
11,990
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする