TRUSCO
使い捨てニトリル極薄手袋(100枚入)
薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
用途
食品加工、手先の細かい作業に。
機械部品の組み立てなどの油作業用。
トラスコ品番
244-2481
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
約0.08
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79846639
TGL-726NL-A
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください