ニトリルグローブ350

ニトリルグローブ350 - ミリオン(共和)

ラテックスグローブのような薄さでフィット感があります。
伸縮性、耐久性、耐薬品性に優れ、高いバリア性能があります。

トラスコ品番523-6265材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06ブルーサイズSS全長(cm)24手のひらまわり(cm)14滑り止め効果あり(指先)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合内容量1箱
注意
※使い捨て用です
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れはあります。
※体質によって発疹・かゆみ・かぶれ等の症状が現れることがあります。
※寸法値は参考値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79846517LH-350-SS
2,800
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする