ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車

ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 - ユーエイキャスター

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。

用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3232材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79835694SUS-ET-100NS-M12-35
2,726
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする