ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質
金具:ステンレス
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
自在式
ストッパー
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
取付高H(mm)
ねじT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79835710
SUS-ET-100URS-M16-40
809-3241
25
2
126
M16
¥
3,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
79835728
SUS-ET-50URS-M12-35
809-3247
21
1.75
68
M12
¥
1,710
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79835737
SUS-ST-75URS-M16-40
809-3307
26
2
97
M16
¥
3,546
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください