ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付

ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスター

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。

軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
タイプ
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79835658ST-50NS-W3/4-40440-5269金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン自在式(ストッパー付)2810
1,306
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
79835667ST-65NS-M16-40809-3160金具:スチール自在式252
1,048
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする