ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスターHTシリーズ(強化ナイロンB入車)M20 自在ストッパー付
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。
機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途
機械装置などの搬入に。
トラスコ品番
158-8021
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:強化ナイロン
タイプ
自在S付き
車輪幅(mm)
28
ねじピッチ(mm)
2.5
取付高H(mm)
74
ねじT
M20
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
1000
許容荷重(daN)
100
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付用の専用スパナは別途お買い求めください。
※対応スパナ:30mmSPANNER
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79835615
HT-50GNBS-M20-40
¥
3,606
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください