曜日別特売

NB2100

NB2100 - NobbyNB2100 - NobbyNB2100 - Nobby

モーター開発からこだわった、パワフル軽量ドライヤー。シンプルで使い易いスイッチレイアウトでバランスの良い重心設計。電源コード引き抜きをラクにする、ラク抜きプラグ採用。

付属品セットフード(1個)質量(g)480(フード別、コード含む)、300(フード別、コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ:High/Low/OFF、クールショットスイッチ本体寸法(mm)高さ194×幅205×奥行76(フード別)、高さ194×幅254×奥行76(フード付)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、High-Hot使用時)電源コード(m)3内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像79833470-ブラック
12,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
※商品画像79833479-ベージュ
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
※商品画像79833488-ホワイト
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする