ウィキャン
エアーディフューザー
材質
PC、ナイロン
色
ホワイト
直径(Φmm)
(対応)44~66
質量(g)
約180
寸法(cm)
本体:約Φ15×9、外装15.5×9×16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79833497
WJ-7009
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください