曜日別特売

LEDライト STILETTO PRO

LEDライト STILETTO PRO - SUREFIRELEDライト STILETTO PRO - SUREFIRELEDライト STILETTO PRO - SUREFIRE

充電タイプのタクティカルライトです。
薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。
点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。

付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)トラスコ品番533-5000材質アルミニウム幅(mm)43全長(mm)114ブラック奥行(mm)22保護等級IPX7明るさ(Lm)1000照射距離(m)142点灯時間(時間)23.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79838537PLRB
78,060
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする