TRUSCO
充電式アルミLEDライト
フォーカスコントロール機能搭載で、ワイド・スポットの切り替えが可能です。
2種類の点滅機能がついています。
調光機能付です。
付属品
専用充電台、充電ケーブル(MicroUSBtypeB)
トラスコ品番
555-3987
材質
本体:アルミ、充電台:樹脂
幅(mm)
42
全長(mm)
176
高さ(mm)
172
電源
3.6V専用充電電池(1個)付属
保護等級
IPX4
充電時間(時間)
10
外径(mm)
43
明るさ(Lm)
150~750
点灯時間(時間)
3時間(強)12時間(弱)
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837846
TZF7670
¥
14,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください