曜日別特売

充電式LEDライト スティンガー2020 スマート充電セット

充電式LEDライト スティンガー2020 スマート充電セット - ストリームライト

頑丈なアルミ合金ボディに次世代スティンガーとしての明るさを持つ充電式LED懐中電灯

トラスコ品番561-4027セット内容リチウムイオン電池(SL-B26)2本内蔵(交換電池品番22101G)、スマート充電器、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード幅(mm)40全長(mm)195ブラック高さ(mm)195奥行(mm)40バッテリー容量(Ah)2.6明るさ(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79838458202
61,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする