FENIX(フェニックス)
充電式LEDライト
5段階明るさ切替式です。
USBで簡単に充電できます。
材質
A6061-T6(アルミニウム合金)
色
黒
電源
USB充電タイプC
保護等級
IP68
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
全長(mm)
充電時間(時間)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837119
PD35R
USBコードタイプC、充電池(ARB-L18-3400)1本、ポーチ、ストラップ
553-6196
136
3
25
¥
24,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837128
PD25R
USBコードタイプC、充電池(ARB-L16-700P)1本、ポーチ、ストラップ
553-6195
92
2
24
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837137
PD36RPRO
USBコードタイプC、充電池(ARB-L21-5000V2.0)1本、ポーチ、ストラップ
553-6193
146
3
27
¥
33,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837155
LD22V20
USBコードタイプC、充電池(ARB-L14-1100U)1本、単三乾電池2本、ポーチ
553-6192
148
4
22
¥
17,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837146
LR40RV20
USBコードタイプC、ポーチ、ストラップ
553-6194
175
4
82
¥
82,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください