曜日別特売

ポータブルLEDライト

ポータブルLEDライト - FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト - FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト - FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト - FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト - FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト - FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト - FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト - FENIX(フェニックス)

メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。
ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。

用途
普段使い
アウトドア
災害備蓄品
付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番592-8005材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)22容量寿命 約50000時間高さ(mm)121奥行(mm)19対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池保護等級IP68色温度(K)約6500光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)充電時間(時間)約2明るさ(Lm)最大600照射距離(m)最大186点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)落下耐久(m)1内容量1個
注意
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837216LD12R
13,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする