曜日別特売

LEDライト

LEDライト - FENIX(フェニックス)LEDライト - FENIX(フェニックス)LEDライト - FENIX(フェニックス)LEDライト - FENIX(フェニックス)LEDライト - FENIX(フェニックス)LEDライト - FENIX(フェニックス)LEDライト - FENIX(フェニックス)LEDライト - FENIX(フェニックス)

特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。

容量寿命 約50000時間保護等級IP68落下耐久(m)1内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837225PD40RV30専用充電池ARB-L21-5000B2.0×1、USBType-C充電ケーブル、ポーチ、ストラップ592-8007オールメタルCNC加工34143
27,460
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79837234HT32FENIX充電池ARB-L21-5000Ux1、USBType-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー592-8006A6061-T6 アルミニウム52160
35,950
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする