FENIX(フェニックス)
充電式LEDライト E03R V2.0 グレー
小型ながら非常に明るい、オールメタルのキーチェーンライトです。
普段使いのキーホルダー型ライト・アウトドア・災害備蓄品など様々な用途にお使いいいただけます。
用途
普段使い
アウトドア
災害備蓄品
トラスコ品番
595-2960
セット内容
USBType-C、キーリング、製品マニュアル、保証書
材質
Type-III硬質アルマイト仕上げ/本体:金属CNC加工
幅(mm)
26
色
グレー
容量
専用充電池(内蔵・400mAh)
高さ(mm)
52.5
奥行(mm)
13
電源
200mAhリチウムポリマーバッテリーx1
保護等級
IP66
光源色
白色LED2個、赤色LED1個
明るさ(Lm)
最大500
平均寿命(時間)
約50000
照射距離(m)
最大90
点灯時間(時間)
約30(ECOモード・5lm時)
落下耐久(m)
約1
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79837180
E03RV20GREY
¥
6,040
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください