充電式LEDライト PD36R V2.0

充電式LEDライト PD36R V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36R V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36R V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36R V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36R V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36R V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36R V2.0 - FENIX(フェニックス)

ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。
5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。
電池残量を色で確認できます。
USBで簡単に充電できます。

トラスコ品番595-2451セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理幅(mm)26.5高さ(mm)140.7奥行(mm)25.5電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式)保護等級IP68(水深2m)充電時間約2時間30分光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載明るさ(Lm)最大1700照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時)点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時)落下耐久(m)約1内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837164PD36RV20
20,780
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする