旭産業
コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。
用途
アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。
材質
表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)
形状
角型
高さ(mm)
500
タイプ
本体二重バッグ
奥行(mm)
1000
最大充填質量(kg)
1000
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
最大充填質量(kg)
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79857105
AS-KGWS
1個
1000
1050
2100
1000
500
421-4531
¥
10,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
79872785
AS-KGWM
1袋
1000
1300
2600
1000
500
524-8609
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください