ハタヤリミテッド
エヤーパーツ
3/8プラグカプラです。
トラスコ品番
126-4998
色
先端:銀色
取付
内径Φ8.5 外径Φ12 標準径ウレタンホース取付用
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
エヤー専用
流体温度(℃)
-10~50
内容量
1個
注意
※カプラに接続する時は確実に差し込むこと。
※本体各接続部・ホースの状態を定期的に点検し、異常があれば交換・修理すること。
※本製品はエアー専用リールです。
※ガス・水などその他流体を流さない。
※火気・熱源の近くで使用しない。粉塵・砂埃・切削屑・溶接火花等がかかる所及び可燃物の近くで使わない。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79858058
HC-3P
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください