不二空機
エアアングルグラインダー
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
用途
180mm砥石採用の重研削用に
付属品
F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチ
トラスコ品番
390-7001
全長(mm)
229
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
空気消費量(m
3
/min)
1.6
排気口
側方
ホース取付口
Rc3/8
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
180×6×22
内容量
1台
注意
※オフセット砥石専用機です。
※砥石は付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864410
FA-67-1
¥
77,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください