PERMATEX
ファーストオレンジ(スクラブ入り)
(1件のレビュー)
微粒子を含んだ手洗い用クレンザー。
油汚れを綺麗に落とし、保湿成分が手荒れから守ります。
トラスコ品番
520-8694
材質
成分:水、軽石、オレイン酸ブチル、ウンデセスー7、オレンジ果皮エキス、ヒマシ油、TEA、PG、フェノキシエタノール、カルボマー、炭酸水素Na、ラノリン、メチルイソチアゾリノン、酢酸トコフェロール、ホホバ種子油、アロエベラ葉
色
白
容量(mL)
3780
容量(L)
3.78
香り
柑橘系
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
※化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。
※そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※また、傷やはれもの、しっしん等の異常がある部位には、ご使用にならないでください。
※(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79861260
50P25218JP
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください