曜日別特売

フルハーネス”イージーハーネス コンフォート”(胴ベルト付)

フルハーネス”イージーハーネス コンフォート”(胴ベルト付) - サンコー(タイタン)フルハーネス”イージーハーネス コンフォート”(胴ベルト付) - サンコー(タイタン)

柱上作業(ワークポジショニング)用ハーネス
ワークポジショニングベルトセット

用途墜落制止用 及びワークポジショニング用セットセット内容墜落制止用フルハーネス本体、ワークポジショニング作業用ベルト本体、ワークポジショニング用ロープイエロー/ブラックベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※墜落制止用ランヤード別売り
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79866790WHC-10A-S-01-BL195-2034S
82,200
65,980
72,578(税込)
43日以内出荷
返品不可
79866799WHC-10A-M-01-BL195-2035M
82,200
65,980
72,578(税込)
43日以内出荷
返品不可
79866808WHC-10A-L-01-BL195-2036L
83,360
67,980
74,778(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする