テクノ ハードエッジドライブ

テクノ ハードエッジドライブ - サンコーテクノ

ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。

用途
コンクリート・ブロック・木材用に。
配線・配管用サドル留めに。
スイッチボックス取付けに。
コントロールボックス取付けに。
ドア枠取付けに。
トラスコ品番119-4859材質スチール長さ(mm)60下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合ビット【使用十字ビット】No.2外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8内寸法(縦×横)(mm)225+50×229穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)70-t呼び径d(mm)5内容量1箱
注意
※穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。
※孔内の切粉は必ず除去してください。
※呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。
※過剰な締め付けは行わないでください。
※必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79872067HDF-560-250
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする