曜日別特売

テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ

テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ - サンコーテクノ

JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。
プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。
スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。

用途
コンクリート・ブロック・木材用
配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど
材質スチール呼び径(mm)5下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭埋め込み深さ(mm)30適合ビットNo.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.6適合ドライバープラスNO.2穿孔径(mm)4.3呼び径d(mm)5内容量1パック
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。
※下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。
※穿孔深さは長さ±10mm-t(取付物厚さ)です。
※呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。
※過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(縦×横)(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79875375HDC-535558-2784197+50×258194+50×25545-t
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
79875384HDC-545558-2792258+50×348255+50×34555-t
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
79875400HDC-560558-2806315+50×345312+50×34270-t
オープン
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
79875409HDC-575558-2814348+50×368345+50×36585-t
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする