曜日別特売

テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製

テクノ ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 - サンコーテクノ

施工後の取り外しが可能です。
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。
取付物の上から施工が可能です。
インパクトドライバの標準施工で、短時間で多量施工が可能です。
六価クロムを含まないジオメット処理です。

用途
コンクリート用に。
仮設構造物取付け/椅子設置/室外機(エアコン)取付け等に。
トラスコ品番362-1228材質スチール、表面処理:ジオメット処理厚さ(mm)1~10下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)70ドリル径(Φmm)12外径(Φmm)(アンカー)14二面幅(mm)19首下長(mm)75埋め込み深さ(mm)65締付トルク(N・m)65最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)16.5剪断最大荷重(kN)36.1外径(mm)14穿孔径(mm)12穿孔深さ(mm)85-(取付物厚)内容量1箱(15本)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/[[MM2]]時の値です。
※下穴穿孔には必ずメーカー指定のアンカードリルをご使用ください。
※下穴の切粉は必ず除去してください。
※締付けにはメーカー推奨のインパクトドライバをご使用ください。
※過剰な締付けは行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79872094HEA-1275
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする