アストロプロダクツ
プラスチックオイルシリンジ
(1件のレビュー)
仕様
水やブレーキフルードなど低粘土向け
付属品
ホース、ノズル、キャップ
トラスコ品番
201-3662
全長(mm)
190
容量(mL)
60
外径(mm)
29
内容量
1個
注意
※ガソリン、軽油、灯油、シンナーなどの可燃性、揮発性の高い商品には使用しないで下さい
※抜いたオイルは速やかに排出しシリンダ内に入れた状態にしないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79862206
2009000001893
¥
836
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください