曜日別特売

フォールディング ワークライト

フォールディング ワークライト - アストロプロダクツ

SMDを搭載した、5段階の角度調節が可能な作業用ライトです。
3種類の点灯パターンにより、用途に合わせて使用できます。
本体底部には、収納式の360°回転する吊り下げフックと、マグネットが付いています。
乾電池を電源としているので、場所を選ばず使用できます。

トラスコ品番201-2273材質ABS(本体)、TPR(ボタン)、アルミニウム(ライト)全長(mm)340明るさ(Lm)360内容量1本
注意
※・防滴、防水仕様ではありません。
※・単3乾電池は付属していません。
※・光源を直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798688202005000006906
4,018
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする