TRUSCO
クリーンルーム粘着ローラー用延長持ち手
ハンドルを取り付けることで床・壁や天井の清掃が効率的に行えます。
用途
クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
適合
【粘着ローラー】CNRシリーズ用ハンドル
トラスコ品番
578-5273
材質
基材:アルミニウム、プラスチック材:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
640~1170
内容量
1本
注意
※粘着ローラー及びローラーハンドルは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79868628
CNR-EH-B
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください