ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き

ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き - Weraステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き - Weraステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き - Weraステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き - Weraステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き - Weraステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き - Weraステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き - Weraステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き - Wera

ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。
ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。
真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。
Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。
取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。
サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。

付属品収納用ホルダートラスコ品番616-8575セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス(真空熱処理済)寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224セット数9本内容量1セット
注意
※ボール部では本締めできません。
※HF機能は対辺3.0mm以上から付いています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987456922699
12,850
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする