デュアルロックファスナー SJ-3550

デュアルロックファスナー SJ-3550 - 3M

1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです。
きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。
ステム数が多いほど固定強度が強いです。

用途
看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に。
パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに。
OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに。
仕様推奨組み合わせ:弱(170ステム×250ステム)、中(170ステム×400ステム)、強(250ステム×400ステム)トラスコ品番630-8259材質ファスナー:ポリオレフィン系樹脂、粘着剤:VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ幅(mm)25厚さ(mm)5.7、(かみ合わせ)5.7長さ(m)1数量(本)ステム数:250内容量1巻
注意
※ステム数:25.4mm角あたりのステム数です。
※400ステム製品が必ず必要です。400ステム製品と組み合わせて使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79865268SJ3550CF 25X1 1P
3,714
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79865268SJ3550CF 25X1 1P85440286SJ-3550CFSJ3550CF 25X1 1P デュアルロックファスナー SJ-3550CF 3M(スリーエム) 85440286デュアルロックファスナー SJ-3550CF3M(スリーエム)1本
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする