サンプラテック
スチロール容器A型(押蓋式)
透明タイプの押蓋式サンプル容器です。
用途
サンプルの保管に。
トラスコ品番
816-2626
材質
ポリスチレン
幅(mm)
28
容量(mL)
10
高さ(mm)
45
口径(mm)
24
内容量
1箱
注意
※スチロール容器はキズがつきやすいため、返品・取替えはご容赦願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872110
02187C
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください