MK(丸喜金属本社)
フォールディングブラケット(重量用)
耐荷重2本で180Kgと重量用の折り畳み式棚受です。
ステンレス製の為、キッチンなどの水回りでの使用にも最適です。
テレワークの折り畳みデスクや簡易テーブル制作時に使用出来ます。
用途
棚受
付属品
ステンレスナベタッピング(4×16)×5本
トラスコ品番
562-7235
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
28
色
生地
高さ(mm)
124.5(開いた状態)
タイプ
重量用
品名
フォールディングブラケット
奥行(mm)
250
耐荷重(kg)
180/2本
穴数
5個
取付穴数
5個
耐荷重N(kgf)
180/2個、100/1本
耐荷重(kg/個)
100/1
内容量
1本
注意
※製品取付前に必ず丈夫な下地がある事をご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79865505
S-969 000
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください