ユーエイキャスター
ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
標準的な小型キャスターです。
溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番
809-2739
材質
本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
21
取付高(mm)
70
対辺(mm)
14
軸長(mm)
38
許容荷重(daN[kgf])
40[40.8]
取付高H(mm)
70
偏心E(mm)
22
軸長L(mm)
38
許容荷重(daN)
40
旋回半径R(mm)
49
パイプ径d(Φmm)
16
車輪径D(Φmm)
50
内容量
1個
注意
※安全荷重=キャスター1個当りの許容荷重×使用個数×0.8
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79859144
LTF-50NS-16
¥
590
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください