FUJINAP
ドライタオル
厚手大判サイズのやさしい肌触りのドライシートです。
水・お湯・薬液にぬらしておしり拭きや身体拭きに使用できます。
用途
介護用の清拭、食品工場、スーパーバックヤードでの拭き取り作業に。
清拭、機械清掃など様々なシーンでの拭き取り作業に。
やさしい肌触りでからだ拭きとして使用可能です。
トラスコ品番
368-8956
材質
シート:レーヨン+PET不織布+ES繊維
色
ホワイト
縦(mm)
330
横(mm)
300
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79870220
27600
¥
1,632
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください