曜日別特売

コーナーガード エンドキャップ

コーナーガード エンドキャップ - ナカ工業コーナーガード エンドキャップ - ナカ工業

コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。

トラスコ品番538-5992材質軟質塩化ビニルレモンイエロー高さ(mm)15取付方式瞬間接着剤塗布→取付縦(mm)69横(mm)69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79859056NPC-6565V-C-#LY
1,000
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする