未来工業
プロテクトカバー(屋内用スリム)
取付・加工が非常に簡便でコストパフォーマンスに優れます。
トラスコ品番
408-3957
適合機種
二連用プレート
色
ミルキーホワイト
高さ(mm)
36.8
縦(mm)
175
横(mm)
138
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79857166
WBKS-2M
¥
2,080
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください