クルマの消臭力 BIG900G

クルマの消臭力 BIG900G - エステー

天然植物抽出エキス配合で、エアコン臭、タバコ臭、汗臭など車内の気になるニオイをしっかり消臭します。
大容量で効果長持ちします。
(2~4ヵ月)季節や使用状況により異なります。

用途クルマの消臭に。トラスコ品番254-1234材質植物抽出消臭剤・界面活性剤(非イオン)・香料・吸水性樹脂タイプ車用容量(g)900内容量(mL)900香りホワイトムスク危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79858654ST12474
1,050
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする