ストリームライト
タクティカルLEDライト プロタック1L-1AA
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品
ホルスター、乾電池付属
材質
航空機グレードアルミ合金
全長(mm)
108
電源
1.5V-3.0V
保護等級
IPX7
光源色
白
外径(mm)
22
明るさ(Lm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
160
点灯時間(時間)
14
落下耐久(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79861156
075A
562-8766
黒
黒
¥
16,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
79861165
075AC
562-8769
コヨーテ(タンカラー)
コヨーテ(タンカラー)
¥
16,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください