曜日別特売

クリンチャー

クリンチャー - PANDUIT(パンドウイット)

束線径の調整が可能なクランプです。
束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。
4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。

用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番818-0169材質ポリプロピレン幅(mm)25.4テレホングレータイプARCタイプ奥行(mm)25.4最大結束径(Φmm)17.3バンド幅(mm)(使用結束)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法粘着テープ付内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79873196ARC.68-A-Q14
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする