グローブマニア(川西工業)
ビニール手袋”アルファ”
塩化ビニール製で耐油性、耐摩耗性に優れた手袋です。
抗菌防臭加工を施している為、細菌の増殖を抑制します。
手が疲れにくい湾曲仕様です。
用途
機械工業・土木・建築業。
材質
表:塩化ビニール、裏:綿
厚さ(mm)
1.7
色
グリーン
全長(cm)
26
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79863098
850-L
854-8632
L
7.8
22.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863107
850-LL
854-8633
LL
8.3
24.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863116
850-M
854-8634
M
7.3
21.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863125
850-S
854-8635
S
6.8
20
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください