曜日別特売

フリーアングル Pタイプ

フリーアングル Pタイプ - チヨダ

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。
回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。
ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。

用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番337-4892材質本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム適合ねじR1/4、カップリングプラグ使用流体圧縮空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798580493FAP-2M
3,470
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする