オンスクエア
ソーラー充電式クリップ型センサーライト
グッドデザイン賞2021年度受賞したセンサーライト「クリッパ」を設計から変更しサイズ・重量を約1/2と大きくサイズダウンしました。
用途
人感センサーでキャンプなどの防犯対策に。
トラスコ品番
572-9721
幅(mm)
81
高さ(mm)
94
奥行(mm)
48
電源
リチウムイオン充電池
防塵防水性能
IP65相当(完全防水ではありません)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79860745
OL-338D
¥
4,348
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください