曜日別特売

デジタル温調はんだこて用交換コテ先

デジタル温調はんだこて用交換コテ先 - goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先 - goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先 - goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先 - goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先 - goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先 - goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先 - goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先 - goot(太洋電機産業)

鉄メッキ処理の長寿命こて先です。

適合機種PX-280/280ERoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79865636PX-28RT-B249-3811コテ先:R0.5mm
636
579
637(税込)
当日出荷
79865645PX-28RT-SB249-3814コテ先:R0.2mm
700
639
703(税込)
当日出荷
79865654PX-28RT-S2C249-3817コテ先:Φ2mm
636
579
637(税込)
当日出荷
79865670PX-28RT-S2CF249-3809コテ先:Φ2mm
636
579
637(税込)
当日出荷
79865679PX-28RT-1.6D249-3818コテ先:Φ1.6mm
636
579
637(税込)
当日出荷
79865688PX-28RT-2.4D249-3819コテ先:Φ2.4mm
636
579
637(税込)
当日出荷
79865697PX-28RT-5K249-3813コテ先:Φ5mm
1,200
1,088
1,197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする