ミヤナガ
デルタゴンビット
3枚刃採用により性能がさらにアップしました。
サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
トラスコ品番
161-6942
適合機種
軽量型ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
166
有効長(mm)
50
シャンク形状
SDSplus
刃径(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79874377
DLSDS34SBP5
¥
10,180
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください