たくみ
ビルマーカー ブラックペンシル替芯6B
太く濃く書ける5mm、6B硬質鉛筆芯です。
用途
ブラックペンシル用の替芯に。
トラスコ品番
364-3535
材質
ケース:ABS
幅(mm)
47
色
黒
高さ(mm)
125
奥行(mm)
23
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79875296
7842
¥
832
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください