たくみ
ビルマーカー ブラックペンシル6B
太く濃く書ける5mm、6B硬質鉛筆芯です。
用途
筆記、描画用。
トラスコ品番
364-3534
材質
本体:ABS、アルミ、真鍮
全長(mm)
147
色
黒
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79865618
7841
¥
832
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください