曜日別特売

ビットスルーソケットアダプター 電動用

ビットスルーソケットアダプター 電動用 - ミトロイ

電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。
6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。
ショートタイプで短く・軽いです。
固定溝がついた専用ビット付です。
固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。

用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番411-1901材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)33.5差込角(mm)12.7×6.35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79867377EBS-4S
4,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする