ノガ
クールアームミニ クールアームミニ
アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。
冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。
用途
高圧での切削液の供給に。
付属品
六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプター
トラスコ品番
207-0354
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
122
接続ねじ
M6
ノズル口径(Φmm)
3
最大使用圧力(MPa)
7
ノズル数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79859345
CA3501
¥
29,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください